Měření a monitorování

Rubix offers top-quality measuring and monitoring tools, ensuring precision and durability. The selection comprises innovative internal measuring instruments, micrometers, slide feet, thickness probes, comparators, and depth measurement appliances.
Možnosti filtru
Kategorie
  • Různá opatření - údržba (56)
  • Držáky, položky pomocného vybavení (43)
  • Měřidla, fólie (35)
  • Posuvné nohy (24)
  • Komparátory a měření hloubky (22)
  • Mikrometry (12)
  • Různá měření (10)
  • Síla, hmotnost, rychlost, teplota a různé čítače (8)
  • Interní měřicí přístroje (7)
  • Optické pravidlo (7)
  • Přístroje pro měření hloubky (5)
  • Klíny, čepy, kroužky, zátky a měrky (2)
  • Přístroje na měření délky (1)
  • Výrobce

    152 Produkt (y) s 232 varianta (y):

    Relevantnost
    • roebuck:867681
    • rubix:10004181
    • ean:3660338216268
    • Skříň
      Bi Materi�l
    • Délka
      5 m
    • Šířka
      19 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:3964575
    • rubix:10005216
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • mitutoyo:500-196-30
    • rubix:494111
    • ean:4946368667751
    • Rozsah měření
      0/150 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:867689
    • rubix:10004179
    • ean:3660338216329
    • Skříň
      Bi Materi�l
    • Délka
      5 m
    • Šířka
      19 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:864928
    • rubix:10186818
    • ean:3660338193699
    • Zvětšení
      3x - 5x - 7x
    • Průměr
      117 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:867684
    • rubix:10004162
    • ean:3660338216282
    • Skříň
      Bi Materi�l
    • Délka
      3 m
    • Šířka
      16 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:797005
    • rubix:10175563
    • ean:3660338043611
    • Délka
      250 mm
    • Výška
      150 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:864926
    • rubix:10186819
    • ean:3660338193682
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:867691
    • rubix:10004177
    • ean:3660338216336
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:852005
    • rubix:10004172
    • ean:3660338091704
    • giss cutline:865117
    • rubix:10186762
    • ean:3660338195112
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:852002
    • rubix:10004174
    • ean:3660338091681
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:873167
    • rubix:10162962
    • ean:3660338268076
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • mitutoyo:500-181-30
    • rubix:93762
    • výrobce:500
    • ean:4946368667720
    • Rozsah měření
      0 - 150 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:860235
    • rubix:10170905
    • ean:3660338151934
    • Rozsah teplot
      -60 / 1400 °C
    • Infračervené rozlišení
      0,1
    • Přípustná chyba
      1 %
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:864587
    • rubix:10004185
    • ean:3660338190629
    • skf:TKRT 10
    • rubix:425978
    • ean:7316575851941
    • roebuck:879658
    • rubix:10004153
    • ean:3660338331923
    • Skříň
      Bez pouzdra
    • Délka
      30 m
    • Šířka
      13 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • mitutoyo:293-821-30
    • rubix:491344
    • ean:4946368673158
    • Rozsah měření
      0/25 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • spartex:845108
    • rubix:10180391
    • ean:3660338809378
    • Délka
      2000 mm
    • Oddíl
      2
    • Tolerance
      1mm/m
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:865141
    • rubix:10186821
    • ean:3660338195334
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • beta tools:1707 A/2
    • rubix:447841
    • výrobce:017070015
    • ean:8014230179582
    • Počet čepelí
      34
    • Délka
      70 mm
    • Min. poloměr čepele
      7.5 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • beta tools:1715 FL/A
    • rubix:317040
    • výrobce:017150110
    • ean:8014230466507
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    24 items of 152