Filtr


Barva
Celková délka
Celková šířka
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
Délka
Délka (mm)
Délka hadice
Délka zdvihu
Evropská norma (EN)
Funkce pneumatického ventilu
Hledat vlastnost
Barva
Celková délka
Celková šířka
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
Délka
Délka (mm)
Délka hadice
Délka zdvihu
Evropská norma (EN)
Funkce pneumatického ventilu
Funkce válce
Fáze
Hmotnost na metr
Hodnota IP IEC (stupeň ochrany)
Jednotka balení
Katagorie rizika
Klasifikace DIN
Konstrukce řemenice
Kontaktní úhel
Kód materiálu
Kódové označení materiálu
Materiál
Materiál podrážky
Materiál rámu motoru
Materiál čočky
Materiál řemenice
Maximální provozní tlak (Bar)
Maximální provozní tlak (psi)
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
Maximální teplota T max (°C)
Maximální teplota T min (°C)
Maximální teplota okolí (°C)
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
Maximální zatížení p, statické (MPa)
Minimální okolní teplota (°C)
Minimální pracovní tlak (Bar)
Měřidlo
Náter nebo povrchová úprava
Ovládací terminál
Ovládání ventilu
Povrchová úprava
Počet drážek
Počet ložisek
Počet pásem
Počet řezných hran
Profil synchronní řemenice
Profil synchronního pásu
Provedení manžety
Provozní napětí (AC)
Provozní napětí (DC)
Provozní tlak
Průměr díry (d;dw)
Průměr dříku
Průměr pístu (mm)
Rozměr
Rozměr L
Rozměr filtrační vložky (mikrony)
Rozměr hnacího mechanismu
Rozteč imperiální
Rozteč metrická
Směr (ruka)
Standardní rozhraní válce
Standardní řetěz
Tlouštka kroužku (d2)
Tvar
Tvrdost Shore
Typ balení
Typ dříku
Typ hnacího mechanismu
Typ konektoru
Typ ložiska nebo bloku
Typ manuálního ovládání
Typ ovládacího ventilu
Typ připojení adaptéru
Typ připojení kabelu
Typ snímání pozice
Typ tlumení
Typ těsnění hřídele
Typ vrtání
Typ válce
Typ zpětného ventilu
Typová řada (úroveň 1)
Třída
Třída tolerance
V-řemen profil
V-řemenice profil
Velikost dříku
Velikost pouzdra Taper Lock
Velikost připojení
Velikost připojovacího závitu
Velikost spojení trubky
Vnitřní průměr
Vnitřní vůle ložiska
Vnější průměr
Výstupní signál
Výška profilu metrická
Výška zubů metrická
Zdroj energie
Základní materiál
Závit tyče
tvrdost podle Shore A
Čistá hmotnost
Šířka profilu imperiální
Šířka profilu metrická
Šířka pásu
Šířka vnitřního kroužku (B)