Filtr


Simerink Radiamatic® R 35

Značka Freudenberg Sealing Technologies

Používá se těsnicí prstenec, v případě dostatečného mazání těsněného média, nejlépe tam, kde hřídele prochází stěnou u frézek a velkých převodovek při výrobě těžkých strojních zařízení. Obzvláště robustní statická část. Trvající radiální kontaktní tlak. Vysoká odolnost proti opotřebení.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
380x424x20.5 R35 019413 RADIAMATIC RWR.
Kód objednávky: MRO0020010010128352
Pořadové číslo: 24019413
Název značkové položky: 24019413
  • - Celková šířka: 20.5 MM
  • - Kód materiálu: Nitril-butadienová pryž (NBR)
  • - tvrdost podle Shore A: 80
  • - Vnitřní průměr: 380 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
260x304x20.5 R35 029887 RADIAMATIC WDR.
Kód objednávky: MRO0020010010128380
Pořadové číslo: 24029887
Název značkové položky: 24029887
  • - Celková šířka: 20.5 MM
  • - Kód materiálu: Nitril-butadienová pryž (NBR)
  • - tvrdost podle Shore A: 80
  • - Vnitřní průměr: 260 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
225x265x16.5 R35 076590 RADIAMATIC RWR.
Kód objednávky: MRO0020010010128382
Pořadové číslo: 24076590
Název značkové položky: 24076590
  • - Celková šířka: 16.5 MM
  • - Kód materiálu: Nitril-butadienová pryž (NBR)
  • - tvrdost podle Shore A: 80
  • - Vnitřní průměr: 225 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
480x530x22.6 R35 084513 RADIAMATIC WDR.
Kód objednávky: MRO0020010010128383
Pořadové číslo: 24084513
Název značkové položky: 24084513
  • - Celková šířka: 22.6 MM
  • - Kód materiálu: Nitril-butadienová pryž (NBR)
  • - tvrdost podle Shore A: 80
  • - Vnitřní průměr: 480 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
360x404x20.3 R58 349035 RADIAMATIC WDR.
Kód objednávky: MRO0020010010128429
Pořadové číslo: 24349035
Název značkové položky: 24349035
  • - Celková šířka: 20.3 MM
  • - Kód materiálu: Nitril-butadienová pryž (NBR)
  • - tvrdost podle Shore A: 80
  • - Vnitřní průměr: 360 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další