Filtr


OR - O-kroužek FKM na šroubení s otočným dílem EO 24° DKO

Značka PARKER


Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
OR8.5X1.5VITX
Kód objednávky: MRO0020010030115418
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: OR8.5X1.5VITX
Název značkové položky: OR8.5X1.5VITX
  • - Tlouštka kroužku (d2): 1.5 MM
  • - Vnitřní průměr: 8.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
OR26X2VITX
Kód objednávky: MRO0020010030118837
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: OR26X2VITX
Název značkové položky: OR26X2VITX
  • - Tlouštka kroužku (d2): 2 MM
  • - Vnitřní průměr: 26 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
OR4.5X1.5VITX
Kód objednávky: MRO0020010030118838
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: OR4.5X1.5VITX
Název značkové položky: OR4.5X1.5VITX
  • - Tlouštka kroužku (d2): 1.5 MM
  • - Vnitřní průměr: 4.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
OR6.5X1.5VITX
Kód objednávky: MRO0020010030118839
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: OR6.5X1.5VITX
Název značkové položky: OR6.5X1.5VITX
  • - Tlouštka kroužku (d2): 1.5 MM
  • - Vnitřní průměr: 6.5 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
OR32X2.5VITX
Kód objednávky: MRO0020010030120456
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: OR32X2.5VITX
Název značkové položky: OR32X2.5VITX
  • - Kód materiálu: Fluoro Rubber (FKM, FPM)
  • - Tlouštka kroužku (d2): 2.5 MM
  • - tvrdost podle Shore A: 90
  • - Vnitřní průměr: 32 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
OR20X2VITX
Kód objednávky: MRO0020010030123230
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: OR20X2VITX
Název značkové položky: OR20X2VITX
  • - Kód materiálu: Fluoro Rubber (FKM, FPM)
  • - Tlouštka kroužku (d2): 2 MM
  • - tvrdost podle Shore A: 90
  • - Vnitřní průměr: 20 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
OR12X2VITX
Kód objednávky: MRO0020010030123231
Kód značky: PARKER
Pořadové číslo: OR12X2VITX
Název značkové položky: OR12X2VITX
  • - Kód materiálu: Fluoro Rubber (FKM, FPM)
  • - Tlouštka kroužku (d2): 2 MM
  • - tvrdost podle Shore A: 90
  • - Vnitřní průměr: 12 MM
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 Další