Filtr


Knoflíková baterie Energiser

Značka ENERGIZER

Nedobíjecí lithiové knoflíkové baterie. Vysoká kapacita a dlouhá skladovatelnost. Nominální napětí 3 V. Hodí se k napájení záložních pamětí, kalkulaček, hodinek a fotoaparátů.

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
ENERGISER LITHIUM 3V BATTERY
Kód objednávky: TGM005002---4013215
Kód značky: ENERGIZER
Pořadové číslo: CR2032 PK1
Název značkové položky: CR2032 PK1
  • - Rozměr baterie: CR2016
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
ENERG SILVER OXIDE COIN CELL BAT 1.55V
Kód objednávky: TGM005002---4015793
Kód značky: ENERGIZER
Pořadové číslo: 357/303
Název značkové položky: 357/303
  • - Chemie: Lithný
  • - Rozměr baterie: 1.5 Volt
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníBALENÍbez DPH
Podrobnosti k položce:
ENERGISER COIN CELL BATTERY P
Kód objednávky: TGM005002---4015795
Kód značky: ENERGIZER
Pořadové číslo: LR44/A76
Název značkové položky: LR44/A76
  • - Chemie: Lithný
Porovnat tento produkt Quick view
cena na vyžádáníBALENÍbez DPH
Předchozí 1 Další