1025U06 01 hadice PU 25m černá

Kód objednávky MRO0070010050111556
Značka Parker Legris
Pořadové číslo 1025U06 01
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   ROLE Na vyžádání   ROLE
Porovnat
  • Popis:
    • Široká nabídka trubek kompatibilních s různými řadami šroubení Legris, vhodných pro aplikace pracující se stlačeným vzduchem pro přenos kapalin.

    Konstrukce:
    • Polyuretan a polyamid.

    • Uvedené hodnoty tlaku vycházejí z bezpečnostního faktoru 3:1.

    Použití:
    • Široká kompatibilita šroubení a trubek je ideální pro bezpočet průmyslových aplikací pracujících s kapalinami nebo potravinami.

    Výhody:
    • Provedení trubek odpovídá mezinárodním normám. Jako globální řešení nabízíme uživatelům širokou škálu spojení vhodných pro většinu aplikací tak, abychom uspokojili jejich potřeby.

    Přínos:
    • Vynikající flexibilita, optimální funkčnost, snadné odvíjení a efektivní skladování díky cívkovému boxu.

    • Cena: Kč/Cívka
  • Itemeannumber
    0820099169798
    Intrastat code
    39173200
    Print order code
    C1383042
    Brand item id
    1025U06 01
    Barva
    Černá
    Čistá hmotnost
    0.595 KG
    Materiál trubky
    Polyester Polyurethane
    Maximální provozní tlak (Bar)
    9
    Minimální poloměr ohybu
    15 MM
    Vnější průměr hadice
    6 MM
    Vnitřní průměr hadice
    4 MM