Kategorie » Lineární pohyb » Lineární ložiska » Lineární kuličkové ložisko, vedení lineárního kuličkového ložiska

KN12-B

Kód objednávky MRO0060030010135735
Značka INA
Pořadové číslo KN12-B
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska KN..-B, uzavřená konstrukce, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
  • Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C1434591
    Brand item id
    296806540000
    Celková délka
    32 MM
    Celková šířka
    32 MM
    Čistá hmotnost
    20 G
    Délka (šířka)
    32 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    870
    Jmenovité základní statické zatížení
    740
    Průměr díry (d;dw)
    12 MM
    Typ ložiska nebo bloku
    Closed
    Uspořádání těsnění
    No Seal
    Váha
    0.02 kg
    Vnější průměr
    22 MM
    Vnitřní průměr
    12 MM