Kategorie » Lineární pohyb » Lineární ložiska » Lineární kuličkové ložisko, vedení lineárního kuličkového ložiska

KN25-B-PP INA

Kód objednávky LIPIILOST---1421353
Značka INA
Pořadové číslo KN25-B-PP
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska KN..-B-PP, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
  • Intrastat code
    84821010
    Print order code
    C1434596
    Brand item id
    0173755410000
    Celková délka
    58 MM
    Celková šířka
    58 MM
    Čistá hmotnost
    0.135 KG
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    3250
    Jmenovité základní statické zatížení
    2850
    Typ ložiska nebo bloku
    Closed
    Uspořádání těsnění
    Two Seals
    Váha
    130 g
    Vnější průměr
    40 MM
    Vnitřní průměr
    25 MM