Kategorie » Lineární pohyb » Lineární ložiska » Lineární kuličkové ložisko, vedení lineárního kuličkového ložiska

KN30-B-PP INA

Kód objednávky LIPIILOST---1423578
Značka INA
Pořadové číslo KN30-B-PP
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska KN..-B-PP, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
  • Intrastat code
    84821010
    Print order code
    C1434598
    Brand item id
    0244623140000
    Celková délka
    68 MM
    Celková šířka
    68 MM
    Čistá hmotnost
    0.193 KG
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    3950
    Jmenovité základní statické zatížení
    3650
    Typ ložiska nebo bloku
    Closed
    Uspořádání těsnění
    Two Seals
    Váha
    190 g
    Vnější průměr
    47 MM
    Vnitřní průměr
    30 MM