1 B 17 Kombinovaný klíč

Kód objednávky TGM008005---4008413
Značka GEDORE
Pořadové číslo 1B-17
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Podle normy DIN 3113 Příloha B, ISO 3318, ISO 7738
    • Kroužek o 10° odsazený od šachty, silné kroužky, ale tenká stěna
    • Velikosti 5 a 5,5 s šestihranným kroužkem, d velikosti 6 s profilem UD
    • Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, leštěné tělo
    • * nestandardní
  • Itemeannumber
    4010886600160
    Intrastat code
    82041100
    Print order code
    C1450256
    Brand item id
    6001640
    Celková délka
    232 MM
    Čistá hmotnost
    0.15 KG
    Rozměr
    17 mm
    Rozměr
    17 mm
    Šířka hlavy zakončení 1
    25 MM
    Šířka hlavy zakončení 2
    38 MM
    Tloušťka koncové hlavy klíče 1
    12.5 MM
    Tloušťka koncové hlavy klíče 2
    7.5 MM