179/MAG KIT Industrial Combo Kit. Fluke

Kód objednávky TGM008016---4003299
Značka FLUKE
Pořadové číslo 179/MAGKIT
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Kombinovaná sada s vysoce výkonným digitálním multimetrem a speciálními měřicími přívody a hroty, navrženo speciálně pro průmyslové techniky. Obsah sady Combo : Průmyslový DMM skutečné efektivní hodnoty Fluke 179. Sada měřicích přívodů TL224 Suregrip™ se silikonovou izolací. Sada krokosvorek AC220. Sada tenkých hrotů TP4 (4 mm) Integrovaná sonda teploty 80BK DMM. Pevný kufr C800¨. Baterka Maglite (s bateriemi).
  • Print order code
    C1694502
    Frekvenční rozsah
    100KHz
    Odečet na displeji
    6000
    Rozsah kapacitního odporu
    10mF
    Rozsah napětí AC
    1000 V
    Rozsah napětí DC
    1000 V
    Rozsah odporu
    50MΩ
    Rozsah proudu AC
    10 A
    Rozsah proudu DC
    10 A
    Skutečný odečet RMS
    AC
    Teplotní rozsah
    +400°C
    Základní přesnost DC
    0,0009