ENERGISER LITHIUM 3V BATTERY

Kód objednávky TGM005002---4013215
Značka ENERGIZER
Pořadové číslo CR2032 PK1
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Nedobíjecí lithiové knoflíkové baterie. Vysoká kapacita a dlouhá skladovatelnost. Nominální napětí 3 V. Hodí se k napájení záložních pamětí, kalkulaček, hodinek a fotoaparátů.
  • Intrastat code
    85065030
    Print order code
    C2147664
    Délka/výška - vnější
    1.6 mm
    Druh pouzdra
    Coin
    Kapacita skladování energie
    240 mAh
    Průměr tělesa
    20 MM
    Rozměr baterie
    CR2016
    Technologie baterie
    Lithium
    Typ terminálu
    Coin
    Typ (typy)
    CR2032