28 II Průmyslový multimetr 28 II

Kód objednávky TGM008016---4003122
Značka FLUKE
Pořadové číslo 28 II
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Novinka - vodotěsný a prachotěsný IP 67, plně zapouzdřený pro použití v nepříznivém prostředí Navržen, aby odolal pádu z výšky 3 m (s pouzdrem) Střídavá měření napětí a proudu reagující na průměr Novinka - podsvícená klávesnice pro snadnou orientaci při slabém osvětlení Velké číslice displeje s 2 úrovněmi bílého podsvícení pro lepší viditelnost. Otočné pouzdro pro zvýšenou ochranu při nepoužívání \tOdolává nebezpečným napěťovým špičkám 8 000 V vyvolávaným přepínáním zátěže a závadami průmyslových obvodů - v souladu s druhým vydáním norem elektrické bezpečnosti IEC a ANSI Dlouhá životnost baterie (800 hodin) Relativní režim odstraňující vliv odporu měřicích přívodů při měření nízkých odporů.Automatická i ruční volba rozsahu - maximum flexibility Volitelný magnetický závěs pro snadné umístění a sledování - ruce máte volné na jinou práci Schválení MSHA Funkce: Měření do 1 000 Vstř a ss Měření do 10 A (přetížitelnost 20 A na 30 s) Měření kapacity 10 000 F Kmitočtu do 200 kHz Rozšířené pásmo stř napětí - 40 Hz až 30 kHz Měření odporu, elektrického propojení a test diody Záznam Min/Max a Prům. hodnoty - automatický záznam odchylek
  • Intrastat code
    90318020
    Print order code
    C2149378
    Brand item id
    3947820
    Bezpečnostní kategorie
    CAT IV 600 V , CAT III 1000V
    Čistá hmotnost
    0.75 KG
    Čtení, displej
    6000/19,999
    Doba chodu baterie
    800 hours
    Frekvenční rozsah
    0.5 Hz to 199.99 kHz
    Hodnota IP IEC (stupeň ochrany)
    IP67
    Měřící rozsah napětí AC
    0.1 mV to 1000 V
    Měřící rozsah napětí DC
    0.1 mV to 1000 V
    Odečet na displeji
    20000
    Přesnost, napěťový rozsah AC
    0.7 % +4
    Přesnost, napěťový rozsah DC
    0.05 % + 1
    Přesnost, proudový rozsah AC
    1.0 % + 2
    Přesnost, proudový rozsah DC
    0.2 % + 4
    Rozměr baterie
    Three AA batteries
    Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    198 mm x 100 mm x 63,5 mm
    Rozsah kapacitního odporu
    1 nF to 9999 ?F
    Rozsah napětí AC
    0,1 mV - 1000 V
    Rozsah napětí DC
    0,1 mV - 1000 V
    Rozsah odporu
    0.1Ω - 50MΩ
    Rozsah proudu AC
    0,01 uA - 10 A
    Rozsah proudu DC
    0,01 uA - 10 A
    Šírka pásma
    50 kHz
    Skutečný odečet RMS
    AC
    Teplotní rozsah
    -200°C - +1090°C
    Teplotní rozsah měření °C
    -200° C to +1090° C
    Základní přesnost DC
    0,0005