Kategorie » Lineární pohyb » Lineární ložiska » Lineární kuličkové ložisko, vedení lineárního kuličkového ložiska

KN50-B-PP

Kód objednávky MRO0060030010139169
Značka INA
Pořadové číslo KN50-B-PP
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska KN..-B-PP, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
  • Intrastat code
    84821090
    Print order code
    C2285771
    Brand item id
    244642520000
    Celková délka
    100 MM
    Celková šířka
    100 MM
    Čistá hmotnost
    0.56 KG
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    9800
    Jmenovité základní statické zatížení
    8300
    Typ ložiska nebo bloku
    Closed
    Uspořádání těsnění
    Two Seals
    Váha
    670 g
    Vnější průměr
    75 MM
    Vnitřní průměr
    50 MM