Kategorie » Lineární pohyb » Lineární ložiska » Lineární kuličkové ložisko, vedení lineárního kuličkového ložiska

KN16-B

Kód objednávky MRO0060030010139172
Značka INA
Pořadové číslo KN16-B
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska KN..-B, uzavřená konstrukce, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
  • Intrastat code
    84821010
    Print order code
    C2285862
    Brand item id
    296806620000
    Celková délka
    36 MM
    Celková šířka
    36 MM
    Čistá hmotnost
    30 G
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    1040
    Jmenovité základní statické zatížení
    910
    Typ ložiska nebo bloku
    Closed
    Uspořádání těsnění
    No Seal
    Váha
    0.03 kg
    Vnější průměr
    26 MM
    Vnitřní průměr
    16 MM