1 B 26 Kombinovaný klíč

Kód objednávky TGM008005---4008125
Značka GEDORE
Pořadové číslo 1B-26
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Podle normy DIN 3113 Příloha B, ISO 3318, ISO 7738
    • Kroužek o 10° odsazený od šachty, silné kroužky, ale tenká stěna
    • Velikosti 5 a 5,5 s šestihranným kroužkem, d velikosti 6 s profilem UD
    • Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, leštěné tělo
    • * nestandardní
  • Itemeannumber
    4010886600252
    Intrastat code
    82041100
    Print order code
    C2552461
    Brand item id
    6002530
    Celková délka
    340 MM
    Čistá hmotnost
    0.48 KG
    Rozměr
    26 mm
    Rozměr
    26 mm
    Šířka hlavy zakončení 1
    37.5 MM
    Šířka hlavy zakončení 2
    56 MM
    Tloušťka koncové hlavy klíče 1
    17.5 MM
    Tloušťka koncové hlavy klíče 2
    10.3 MM