15J2650/2 POWERBAND

Kód objednávky MRO0030010010105747
Značka GATES
Pořadové číslo 15J2650/2 POWERBAND
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    5412571092455
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0294984
    Brand item id
    9386-26502
    Čistá hmotnost
    1.36 KG
    Počet pásem
    2
    Rozteč metrická
    17.5 MM
    Šířka profilu metrická
    16 MM
    Užitečná délka
    2650 MM
    V-řemen profil
    15J
    Výška profilu metrická
    13 MM