9J1800/2 POWERBAND

Kód objednávky MRO0030010010105984
Značka GATES
Pořadové číslo 9J1800/2 POWERBAND
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    5412571087512
    Intrastat code
    40103100
    Print order code
    C0309714
    Brand item id
    9385-18002
    Čistá hmotnost
    0.406 KG
    Počet pásem
    2
    Rozteč metrická
    10.3 MM
    Šířka profilu metrická
    10 MM
    Užitečná délka
    1800 MM
    V-řemen profil
    9J
    Výška profilu metrická
    8 MM