15J3150/2 POWERBAND

Kód objednávky MRO0030010010105989
Značka GATES
Pořadové číslo 15J3150/2 POWERBAND
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    5412571092967
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0309942
    Brand item id
    9386-31502
    Čistá hmotnost
    1.772 KG
    Počet pásem
    2
    Rozteč metrická
    17.5 MM
    Šířka profilu metrická
    16 MM
    Užitečná délka
    3150 MM
    V-řemen profil
    15J
    Výška profilu metrická
    13 MM