SPB3150/2 POWERBAND

Kód objednávky MRO0030010010105992
Značka GATES
Pořadové číslo SPB3150/2 POWERBAND
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    5412571083637
    Intrastat code
    40103900
    Print order code
    C0309952
    Brand item id
    9381-93102
    Čistá hmotnost
    1.938 KG
    Délka rozteče
    3150 MM
    Počet pásem
    2
    Rozteč metrická
    19 MM
    Šířka profilu metrická
    16 MM
    V-řemen profil
    SPB
    Výška profilu metrická
    13 MM