Kategorie » Lineární pohyb » Lineární ložiska » Lineární kuličkové ložisko, vedení lineárního kuličkového ložiska

KN20-B

Kód objednávky MRO0060030010135392
Značka INA
Pořadové číslo KN20-B
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska KN..-B, uzavřená konstrukce, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelný úhel.
  • Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C3340133
    Brand item id
    296806380000
    Celková délka
    45 MM
    Celková šířka
    45 MM
    Čistá hmotnost
    60 G
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    1830
    Jmenovité základní statické zatížení
    1570
    Typ ložiska nebo bloku
    Closed
    Uspořádání těsnění
    No Seal
    Váha
    0.06 kg
    Vnější průměr
    32 MM
    Vnitřní průměr
    20 MM