1503 Testery izolace 1503 a 1507

Kód objednávky TGM008016---4010414
Značka FLUKE
Pořadové číslo 1503
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Testery izolace Fluke 1503 a 1507 jsou malé, odolné, spolehlivé a snadno použitelné. Díky více testovacím napětím jsou ideální k řadě operací při řešení potíží, uvádění do provozu i preventivní údržbě. Další funkce, například dálková sonda, šetří při provádění testů čas i peníze. Automatický výpočet indexu polarizace i faktoru dielektrické absorpce. Dálková měřicí sonda pro opakované měření nebo testování na obtížně dostupných místech. Detekce obvodu pod napětím znemožní test izolace při zjištění napětí nad 30 V. Snadné opakované testování s porovnáním (vyhověl/nevyhověl). Autom. vybití napětí v kapacitách. Autom. vypnutí. Velký podsvícený displej EN61010-1 CAT IV 600V. Záruka 1 rok. Součásti dodávky: dálková sonda, měřicí přívody, krokosvorky, pouzdro na opasek, uživatelská dokumentace.
  • Intrastat code
    90138090
    Print order code
    C3953049
    Brand item id
    2427883
    Čistá hmotnost
    0.55 KG
    Doba chodu baterie
    > 1000 testů
    Hodnota IP IEC (stupeň ochrany)
    IP40
    Měřící rozsah napětí AC
    600 V
    Měřící rozsah napětí DC
    600 V
    Přesnost, napěťový rozsah AC
    AC/DC: ±(2% + 3 digits)
    Přesnost, rozsah odporu
    ±(1.5% + 3 digits)
    Provozní teplota (Max)
    55 deg C
    Provozní teplota (Min)
    -20 deg C
    Rozlišení
    Resistance: 0.01?,0.1?,1?,10?
    Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    203 mm x 100 mm x 50 mm
    Rozsah kapacitního odporu
    1 µF
    Rozsah napětí AC
    0 - 600 V
    Rozsah napětí DC
    0 - 600 V
    Rozsah odporu
    20R,200R,2kR,20kR