1577 Multimetry izolace Model 1577 a 158

Kód objednávky TGM008016---4010413
Značka FLUKE
Pořadové číslo 1577
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Velký snadno čitelný podsvícený displej. EN61010-1 1000V CAT III / 600V CAT IV. Záruka 3 roky. Autom. vypnutí. Upozornění vstupu při nesprávném připojení. Odolné pevné pouzdro. Kombinace digitálního testeru izolace s plně vybaveným digitálním multimetrem měřícím skutečnou efektivní hodnotu v jedné malé ruční jednotce nabízející maximální univerzálnost při řešení potíží i preventivní údržbě. Multimetry Fluke 1587 / 1577 s testery izolace jsou ideální při veškeré práci na motorech, generátorech, kabelech nebo rozvodnách, kde pokryjí všechny potřeby, aniž byste museli kupovat dva přístroje. Včetně pevného pouzdra, měřicích přívodů, krokosvorek, teplotního čidla (pouze 1587) a dálkové sondy. Příslušenství: měkké pouzdro C25
  • Intrastat code
    90302000
    Print order code
    C3953051
    Brand item id
    2157280
    Čistá hmotnost
    0.55 KG
    Doba chodu baterie
    Měřič: 1000 hodin, Test izolace: >1000 testů
    Frekvenční rozsah
    99.99 kHz
    Jmenovité napětí DC
    1000 V
    Kapacita, max
    99999 uf
    Odečet na displeji
    6000
    Odpor
    50 M ohms
    Přesnost, napěťový rozsah AC
    ±(2%+3d)
    Přesnost, napěťový rozsah DC
    ±(0.2%+2d)
    Přesnost, proudový rozsah AC
    ±(2%+2d)
    Přesnost, proudový rozsah DC
    ±(1%+2d)
    Přesnost, rozsah odporu
    ±(1.2%+2d)
    Proud, operující AC
    400 mA
    Proud, operující DC
    400 mA
    Provozní teplota (Max)
    537 deg C
    Provozní teplota (Min)
    -40 deg C
    Rozlišení
    Voltage AC/DC: 0.1mV
    Rozlišení, rozsah měření proudu AC
    AC/DC: 0.01 mA
    Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    203 mm x 100 mm x 50 mm
    Rozsah napětí AC
    1000 V
    Rozsah napětí DC
    1000 V
    Rozsah odporu
    50MΩ
    Rozsah proudu DC
    400mA
    Skutečný odečet RMS
    AC
    Sledování napětí
    1000 V
    Základní přesnost DC
    0,002