289 Digitální multimetr skutečné efektiv

Kód objednávky TGM008016---4006104
Značka FLUKE
Pořadové číslo 289
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Digitální multimetr skutečné efektivní hodnoty Fluke 287 Nástupce populární řady 180 rozšířený o další funkce.. Tyto multimetry zajišťují pokročilé bezobslužné protokolování dat a zobrazují na svém displeji trendy bez nutnosti stahovat data na PC. Funkce TrendCapture pomáhá technikům provádějícím preventivní a prediktivní údržbu rychleji odhalovat potíže díky zobrazení trendů. Obrovský displej zobrazuje výsledky grafickou formou, to vše je podpořeno vylepšeným uživatelským rozhraním obsahujícím nápovědu (tlačítko I-info) v sedmi jazycích; jsou použity softwarové klávesy. Měřidlo dokáže v terénu bez obsluhy zaprotokolovat více seancí, přitom lze výsledky kontrolovat bez použití PC. Poskytujeme doživotní záruku. Hlavní funkce Fluke 287: Přesnost ss rozsahů 0,025 %, šířka pásma stř rozsahů 100 kHz Velký čítač do 50 000, bodový maticový displej 1//4 VGA Funkce protokolování dat do rozšířené paměti Záznam trendů umožňuje grafické zobrazení zaprotokolovaných údajů přímo na měřidle, bez použití PC. Uložení až 15 000 údajů Pokročilý záznam Min/Max/Prům hodnot - veškerá data na jedné obrazovce, včetně doby začátku a délky měření Tlačítko i - zabudovaná nápověda Doživotní záruka
  • Intrastat code
    90318020
    Print order code
    C3955684
    Brand item id
    3947801
    Čistá hmotnost
    0.871 KG
    Doba chodu baterie
    Minimálně 51 hodin, 180 hodin v režimu záznamu
    Frekvenční rozsah
    0.01Hz - 1MHz
    Odečet na displeji
    50000
    Rozsah kapacitního odporu
    0.001nF - 100mF
    Rozsah napětí AC
    1 uV - 1000 V
    Rozsah napětí DC
    1 uV - 1000 V
    Rozsah odporu
    0.01Ω - 500MΩ
    Rozsah proudu AC
    0,01 uA - 10 A
    Rozsah proudu DC
    0,01 uA - 10 A
    Rozsah vodivosti
    0.01nS - 50nS
    Šírka pásma
    100 kHz
    Skutečný odečet RMS
    AC+DC
    Teplotní rozsah
    -200°C - +1350°C (0.1°C)
    Vinutí motoru a nízká OHM měření
    50 Ω
    Základní přesnost DC
    0,00025