117 Elektrikářský, obchodní a nekontaktn

Kód objednávky TGM008016---4010385
Značka FLUKE
Pořadové číslo 117
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Digitální multimetr Fluke 113 umožňuje rychlé a snadné provádění základních měření a testů propojení. Toto měřidlo se snadno používá a nabízí funkce postačující k řešení většiny elektrických problémů.
    Nízkoimpedanční měření Fluke VCHEK™ LoZ umožňuje současně měření napětí i propojení. Funkce Min/Max umožňuje záznam fluktuace signálu. Nabízí test diod a také automatické i ruční přepínání rozsahů. Velký podsvícený displej je snáze čitelný.
    Splňuje požadavky na bezpečnostních norem CAT III 600 V a IV 300 V
    pro vyšší úroveň bezpečnosti
    Vhodný ke kontrole napětí, propojení, průchodnosti, odporu, testování diod a kapacity
  • Intrastat code
    90318020
    Print order code
    C3972577
    Čistá hmotnost
    0.55 KG
    Doba chodu baterie
    9voltová alkalická, 400 hodin běžně
    Frekvenční rozsah
    0.01Hz - 50KHz
    Odečet na displeji
    6000
    Rozměry (výška x šířka x hloubka)
    167 mm x 84 mm x 46 mm
    Rozsah kapacitního odporu
    1nF - 10000µF
    Rozsah napětí AC
    0,1 mV - 600 V
    Rozsah napětí DC
    0,1 mV - 600 V
    Rozsah odporu
    0.1Ω - 40MΩ
    Rozsah proudu AC
    0,01 A - 10 A
    Rozsah proudu DC
    1 mA - 10 A
    Skutečný odečet RMS
    AC
    Teplotní rozsah
    -40°C - +400°C
    Základní přesnost DC
    0,005