1025P04 04

Kód objednávky MRO0070010050111583
Značka Parker Legris
Pořadové číslo 1025P04 04
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   ROLE Na vyžádání   ROLE
Porovnat
  • Popis:
    • Široká nabídka trubek kompatibilních s různými řadami šroubení Legris, vhodných pro aplikace pracující se stlačeným vzduchem pro přenos kapalin.

    Konstrukce:
    • Polyuretan a polyamid.

    • Uvedené hodnoty tlaku vycházejí z bezpečnostního faktoru 3:1.

    Použití:
    • Široká kompatibilita šroubení a trubek je ideální pro bezpočet průmyslových aplikací pracujících s kapalinami nebo potravinami.

    Výhody:
    • Provedení trubek odpovídá mezinárodním normám. Jako globální řešení nabízíme uživatelům širokou škálu spojení vhodných pro většinu aplikací tak, abychom uspokojili jejich potřeby.

    Přínos:
    • Vynikající flexibilita, optimální funkčnost, snadné odvíjení a efektivní skladování díky cívkovému boxu.

    • Cena: Kč/Cívka
  • Itemeannumber
    0820099166308
    Intrastat code
    39173300
    Print order code
    C3995012
    Brand item id
    1025P04 04
    Barva
    Modrá
    Čistá hmotnost
    0.24 KG
    Materiál trubky
    Polyamide
    Maximální provozní tlak (Bar)
    45
    Minimální poloměr ohybu
    10 MM
    Vnější průměr hadice
    4 MM
    Vnitřní průměr hadice
    2 MM