1025P06 00 hadice Parker (bal 25m)

Kód objednávky MRO0070010050111584
Značka Parker Legris
Pořadové číslo 1025P06 00
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   ROLE Na vyžádání   ROLE
Porovnat
  • Popis:
    • Široká nabídka trubek kompatibilních s různými řadami šroubení Legris, vhodných pro aplikace pracující se stlačeným vzduchem pro přenos kapalin.

    Konstrukce:
    • Polyuretan a polyamid.

    • Uvedené hodnoty tlaku vycházejí z bezpečnostního faktoru 3:1.

    Použití:
    • Široká kompatibilita šroubení a trubek je ideální pro bezpočet průmyslových aplikací pracujících s kapalinami nebo potravinami.

    Výhody:
    • Provedení trubek odpovídá mezinárodním normám. Jako globální řešení nabízíme uživatelům širokou škálu spojení vhodných pro většinu aplikací tak, abychom uspokojili jejich potřeby.

    Přínos:
    • Vynikající flexibilita, optimální funkčnost, snadné odvíjení a efektivní skladování díky cívkovému boxu.

    • Cena: Kč/Cívka
  • Itemeannumber
    0820099166759
    Intrastat code
    39173300
    Print order code
    C3995014
    Brand item id
    1025P06 00
    Barva
    Čirá
    Čistá hmotnost
    0.3 KG
    Materiál trubky
    Polyamide
    Maximální provozní tlak (Bar)
    35
    Minimální poloměr ohybu
    15 MM
    Vnější průměr hadice
    6 MM
    Vnitřní průměr hadice
    4 MM