190x220x32.5 EK 085858 DACHMANSCHETTE

Kód objednávky MRO0020010020130174
Značka Freudenberg Sealing Technologies
Pořadové číslo 24085858
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Sada těsnění pro robustní provozní podmínky, zejména pro poskytování náhradních dílů pro starší zařízení. Sada těsnění Merkel Chevron EK, EKV lze použít u pístů s tlakem na jedné straně nebo „ze strany na stranu“ u pístů s tlakem na obou stranách. Prověřené v náročných podmínkách. Vysoká odolnost. Lze optimálně upravit podle příslušného použití. Po určitou dobu pracuje i u těch nejhorších povrchů. Necitlivé vůči znečištění. Z konstrukčních důvodů a z daného použití lze očekávat výkyvy v oblasti úniků a tření.
  • Intrastat code
    40169300
    Print order code
    C0406057
    Brand item id
    24085858
    Celková šířka
    32.5 MM
    Kódové označení materiálu
    BI-NBR B4B246
    Označení typu
    EK
    Rozměr L
    33.5 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    EK
    Vnější průměr
    220 MM
    Vnitřní průměr
    190 MM