24182616

Kód objednávky MRO0020010020130433
Značka Freudenberg Sealing Technologies
Pořadové číslo 24182616
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Sada těsnění pro robustní provozní podmínky, zejména pro poskytování náhradních dílů pro starší zařízení. Sada těsnění Merkel Chevron EK, EKV lze použít u pístů s tlakem na jedné straně nebo „ze strany na stranu“ u pístů s tlakem na obou stranách. Prověřené v náročných podmínkách. Vysoká odolnost. Lze optimálně upravit podle příslušného použití. Po určitou dobu pracuje i u těch nejhorších povrchů. Necitlivé vůči znečištění. Z konstrukčních důvodů a z daného použití lze očekávat výkyvy v oblasti úniků a tření.
  • Intrastat code
    39269097
    Print order code
    C0407017
    Brand item id
    24182616
    Celková šířka
    30 MM
    Kódové označení materiálu
    BI-FKM B4K674
    Označení typu
    EKV
    Rozměr L
    31 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    EKV
    Vnější průměr
    280 MM
    Vnitřní průměr
    250 MM