124-10 VITAL ECO 124

Kód objednávky TGM008013---4003513
Značka MAPA
Pořadové číslo 124-10
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Skvělé pro jemnou práci v neagresivním prostředí
    • Elasticita přírodního latexu napomáhá obratné a přesné manipulaci
    • Dobrá odolnost
    • Příjemná velurová vložka
    • CAT 3
    • EN 388 1010
    • EN 374
  • Itemeannumber
    3245421241206
    Intrastat code
    40151900
    Print order code
    C4137543
    Brand item id
    124120
    AQL
    0,65
    Barva
    Žlutá
    Čistá hmotnost
    63 G
    Délka (mm)
    305
    Délka rukavice
    305 mm
    Druh přilnavosti
    Reliéfní textury
    Katagorie rizika
    CAT 3
    Kategorie ochrany
    Vodotěsnost
    Materiál
    Latex
    Materiál podložky
    Vločkovaný
    Provedení manžety
    Rukavice
    Rozměr
    XL
    Tloušťka
    0.35 MM
    Velikost rukavice
    10