299-5 INDUSTRIAL 299

Kód objednávky TGM008013---4003111
Značka MAPA
Pořadové číslo 299-5
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vysoká mechanická odolnost zaručující dlouhodobou chemickou ochranu
    • Prodloužená životnost a dobrá ochrana před kontaktem s předměty díky silné vrstvě materiálu
    • CAT 3
    • EN 388 3131
    • EN 374 AKL
  • Itemeannumber
    3245422993159
    Intrastat code
    40151900
    Print order code
    C4137559
    Brand item id
    299125
    AQL
    0,65
    Barva
    Oranžová
    Čistá hmotnost
    130 G
    Délka (mm)
    310
    Délka rukavice
    310 mm
    Druh přilnavosti
    Reliéfní textury
    Katagorie rizika
    CAT 3
    Kategorie ochrany
    Chemická ochrana
    Materiál
    Latex
    Materiál podložky
    Vločkovaný
    Provedení manžety
    Rukavice
    Tloušťka
    0.9 MM
    Velikost rukavice
    5