AlfaNova 14-30H

Kód objednávky MRO013010---0100064
Značka ALFA LAVAL
Pořadové číslo AlfaNova 14-30H (A21,A21)
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
    • Deskové výměníky tepla AlfaNova, vyrobené 100% z nerezové oceli metodou natavení materiálu, minimalizují nebezpečí koroze. Díky svému provedení jsou vysoce účinné v olejových aplikacích využívajících riziková média, ve kterých nelze použít výměníky pájené mědí.

    Použití:
    • AlfaNova je účinné řešení pro průmyslové chlazení hydraulického oleje, kde je korozivní chladicí médium a/nebo olej.

    • Chlazení při tlaku až do 25 bar a teplotě až do 550 °C.

    Chladicí média:
    • čistá voda, etylen glykol nebo demineralizovaná voda.
  • Intrastat code
    84136020
    Print order code
    C6107389
    Brand item id
    3287050663
    Čistá hmotnost
    2.7 KG
    Konstrukční tlak
    21 bar @ 175°C
    Připojení S1/S2
    G3/4 BSPP
    Připojení S3/S4
    G3/4 BSPP
    Rozměry (délka x šířka x výška) mm
    106 x 77 x 207
    Teplota (Max)
    550°C