AlfaNova 27-10H

Kód objednávky MRO013010---0100067
Značka ALFA LAVAL
Pořadové číslo AlfaNova 27-10H (V22,V24)
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
    • Deskové výměníky tepla AlfaNova, vyrobené 100% z nerezové oceli metodou natavení materiálu, minimalizují nebezpečí koroze. Díky svému provedení jsou vysoce účinné v olejových aplikacích využívajících riziková média, ve kterých nelze použít výměníky pájené mědí.

    Použití:
    • AlfaNova je účinné řešení pro průmyslové chlazení hydraulického oleje, kde je korozivní chladicí médium a/nebo olej.

    • Chlazení při tlaku až do 25 bar a teplotě až do 550 °C.

    Chladicí média:
    • čistá voda, etylen glykol nebo demineralizovaná voda.
  • Intrastat code
    84136020
    Print order code
    C6107392
    Brand item id
    3288001188
    Čistá hmotnost
    3.6 KG
    Konstrukční tlak
    22/27 bar @ 175°C
    Připojení S1/S2
    G1 1/4BSPP
    Připojení S3/S4
    G1 BSPP
    Rozměry (délka x šířka x výška) mm
    80 x 111 x 310
    Teplota (Max)
    550°C