BLK 1510-5.6

Kód objednávky MRO0060040020134640
Značka THK
Pořadové číslo BLK 1510-5.6
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Dosahovaná přesnost náběžného úhlu třídy C7
    C7: ±0,05/300 (mm)
    C8: ±0,10/300 (mm)
    C10: ±0,21/300 (mm)
    • Dosahovaná drsnost válečkových oběžných drah závitové tyče 0,20a nebo méně
    • Oběžné dráhy matice kuličkového šroubu jsou dokončeny přebroušením
    • Nízká cena
    • Účinky vysoké úrovně prachotěsnosti
  • Intrastat code
    84879059
    Print order code
    C6130119
    Brand item id
    BLK 1510-5.6
    Celková délka
    44 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    9.8
    Jmenovité základní statické zatížení
    25.2
    Průměr příruby
    57 MM
    Průměr šroubu hřídele
    15 MM
    Vedení šroubu hřídele
    10 MM
    Vnější průměr
    34 MM