BLK 3624-5.6

Kód objednávky MRO0060040020134650
Značka THK
Pořadové číslo BLK 3624-5.6
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Dosahovaná přesnost náběžného úhlu třídy C7
    C7: ±0,05/300 (mm)
    C8: ±0,10/300 (mm)
    C10: ±0,21/300 (mm)
    • Dosahovaná drsnost válečkových oběžných drah závitové tyče 0,20a nebo méně
    • Oběžné dráhy matice kuličkového šroubu jsou dokončeny přebroušením
    • Nízká cena
    • Účinky vysoké úrovně prachotěsnosti
  • Intrastat code
    84879059
    Print order code
    C6130129
    Brand item id
    BLK 3624-5.6
    Celková délka
    94 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    46.2
    Jmenovité základní statické zatížení
    137.4
    Průměr příruby
    115 MM
    Průměr šroubu hřídele
    36 MM
    Vedení šroubu hřídele
    24 MM
    Vnější průměr
    75 MM