BNS 1015A

Kód objednávky MRO0060040020134727
Značka THK
Pořadové číslo BNS 1015A
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Sestava kuličkového šroubu
    • Nulová axiální vůle
    • Lehký a kompaktní
    • Snadná instalace
    • Hladký pohyb, nízká hlučnost
    • Nosné ložisko vysoké tuhosti
  • Intrastat code
    84879059
    Print order code
    C6130207
    Brand item id
    BNS 1015A
    Celková délka
    34.5 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    1.7
    Jmenovité základní statické zatížení
    2.7
    Průměr příruby
    48 MM
    Průměr šroubu hřídele
    10 MM
    Vedení šroubu hřídele
    15 MM
    Vnější průměr
    36 MM