BNS 1616A

Kód objednávky MRO0060040020134728
Značka THK
Pořadové číslo BNS 1616A
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Sestava kuličkového šroubu
    • Nulová axiální vůle
    • Lehký a kompaktní
    • Snadná instalace
    • Hladký pohyb, nízká hlučnost
    • Nosné ložisko vysoké tuhosti
  • Intrastat code
    84879059
    Print order code
    C6130208
    Brand item id
    BNS 1616A
    Celková délka
    40 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    3.9
    Jmenovité základní statické zatížení
    7.2
    Průměr příruby
    64 MM
    Průměr šroubu hřídele
    16 MM
    Vedení šroubu hřídele
    16 MM
    Vnější průměr
    48 MM