BNS 1616

Kód objednávky MRO0060040020134733
Značka THK
Pořadové číslo BNS 1616
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Sestava kuličkového šroubu
    • Nulová axiální vůle
    • Lehký a kompaktní
    • Snadná instalace
    • Hladký pohyb, nízká hlučnost
    • Nosné ložisko vysoké tuhosti
  • Intrastat code
    84879059
    Print order code
    C6130213
    Brand item id
    BNS 1616
    Celková délka
    43.5 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    3.9
    Jmenovité základní statické zatížení
    7.2
    Průměr příruby
    68 MM
    Průměr šroubu hřídele
    16 MM
    Vedení šroubu hřídele
    16 MM
    Vnější průměr
    52 MM