BNS 2020

Kód objednávky MRO0060040020134734
Značka THK
Pořadové číslo BNS 2020
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Sestava kuličkového šroubu
    • Nulová axiální vůle
    • Lehký a kompaktní
    • Snadná instalace
    • Hladký pohyb, nízká hlučnost
    • Nosné ložisko vysoké tuhosti
  • Intrastat code
    84879059
    Print order code
    C6130214
    Brand item id
    BNS 2020
    Celková délka
    54 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    6.1
    Jmenovité základní statické zatížení
    12.3
    Průměr příruby
    78 MM
    Průměr šroubu hřídele
    20 MM
    Vedení šroubu hřídele
    20 MM
    Vnější průměr
    62 MM