77664881

Kód objednávky MRO0070020040111674
Značka MAHLE
Pořadové číslo 77664881
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Tlakové filtry MAHLE, určené k použití jako plnoprůtokové nebo neplnoprůtokové filtry a pro rozsah nízkého tlaku do 25//60 bar, středního tlaku do 210 bar a vysokého tlaku do 450 bar, jsou ideální k použití jako filtry v hlavním potrubí, přírubové filtry a přenosné filtry. Robustní skříně, proudnicová verze a široký výběr příslušenství zajišťují optimální řešení schopné splnit jakékoliv požadavky trhu. Řada nízkotlakých filtrů MAHLE:
    • Pi 150, jmenovitý tlak 10//25 bar, NG 400-630

    • Pi 1500, jmenovitý tlak 10//25 bar, NG 350-600, DIN 24550

    • Pi 1907, jmenovitý tlak 10//16 bar, NG 400-6000

    • Pi 1941, jmenovitý tlak 10//25 bar, NG 10-63

    • Pi 1975, jmenovitý tlak 6 bar, NG 50

    • Pi 200, jmenovitý tlak 32//63 bar, do NG 600

    • Pi 2000, jmenovitý tlak 25//63 bar, NG 40-400, DIN 24550

    • Pi 2000//2200, jmenovitý tlak 25 bar, NG 630-2000, DIN 24550

    • Pi 220, jmenovitý tlak 10//25 bar, NG 25-160

    • Pi 230, jmenovitý tlak 25//40 bar, NG 800-1400

    • Pi 2300, jmenovitý tlak 25//40 bar, NG 750-1200, DIN 24550

    • Filtrační vložky a doplňkové sady Pi 230//2300

    • Pi 260, jmenovitý tlak 25 bar, do NG 1100

    • Pi 270, jmenovitý tlak 10 bar, NG 250-315

    Pokračování:
    • Spin-on filtrační patrony, HC/OC, jmenovitý tlak 10//16//25 bar, NG 25-160

    • Spin-on filtrační patrony PX, jmenovitý tlak 16/10 bar, do NG 160

    Řada středotlakých filtrů MAHLE:
    • Pi 3000, jmenovitý tlak 210//315 bar, NG 40-400, DIN 24550

    • Pi 340, jmenovitý tlak 250//315/350 bar, NG 50-450

    • Pi 360, jmenovitý tlak 210//315 bar, NG 50-450

    Řada vysokotlakých filtrů MAHLE:
    • Pi 4000, jmenovitý tlak 400 bar, NG 40-400, DIN 24550

    • Pi 410, jmenovitý tlak 315 bar, NG 20-63

    • Pi 420, jmenovitý tlak 400 bar, NG 40-450

    • Pi 420 KV/Pi 4000 KV, s ventilem pro studený start, jmenovitý tlak 400 bar, NG 40-110

    • Pi 422, jmenovitý tlak 400 bar, do NG 450

    • Pi 4220, jmenovitý tlak 400 bar, do NG 400

    • Pi 4230, jmenovitý tlak 315 bar, NG 160-400, DIN 24550

    • Pi 480 nerezová ocel, jmenovitý tlak 450//250 bar, NG 40-250
  • Intrastat code
    84219990
    Print order code
    C6133449
    Brand item id
    77664881
    Čistá hmotnost
    6.35 KG
    Maximální průtok (l/min)
    450
    Typ filtru
    Tlakové