70578814

Kód objednávky MRO0070020040111680
Značka MAHLE
Pořadové číslo 70578814
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Maximální hospodárnost nabízejí dvojité spínací filtry MAHLE s patentovanou jednoruční obsluhou a bezztrátovým přepínáním proudu kapaliny. Jsou nepřetržitě připraveny k provozu, a to v oblasti nízkého a středního tlaku nebo jako zpětné filtry bez přerušení provozu.
    MAHLE series low pressure:
    • Pi 210, nominal pressure 32//63 bar, up to NG 600

    • Pi 2100, nominal pressure 25//63 bar, NG 40-400, DIN 24550

    • Pi 2110, nominal pressure 40 bar, NG 630+1000, DIN 24550

    • Pi 232, nominal pressure 25 bar, NG 800+1400, DIN 24550

    • Pi 241, nominal pressure 40 bar, up to NG 300

    • Pi 281, nominal pressure 10//16 bar, NG 1250-8000

    MAHLE series medium pressure:
    • Pi 370, nominal pressure 200//250 bar, NG 50-450

    • Pi 3700, nominal pressure 200//250 bar, NG 40-400, DIN 24550

    MAHLE series high pressure:
    • Pi 4700, nominal pressure 350 bar, NG 40-400, DIN 24550
  • Intrastat code
    84219990
    Print order code
    C6133455
    Brand item id
    70578814
    Čistá hmotnost
    560 KG
    Maximální průtok (l/min)
    3500
    Typ filtru
    Duplex