SBFL500143

Kód objednávky MRO0030010040100217
Značka AMMERAAL
Pořadové číslo SBFL500143
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   M2 Na vyžádání   M2
Porovnat
  • Intrastat code
    82054000
    Print order code
    C6137445
    Minimální průměr řemenice při ohýbání
    50 MM
    Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
    80 MM
    Teplotní rozsah
    -15 / 80 °C
    Tloušťka pásu
    3.15 MM
    Tvrdost Shore
    70A