AS0515 INA

Kód objednávky LOZIIVJEHAXK1522035
Značka INA
Pořadové číslo AS0515
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vhodné pro AXK a K811, podle DIN 5405-3/ISO 303.
  • Itemeannumber
    4012802448429
    Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C0008353
    Brand item id
    0007888210000
    Celková výška
    1 MM
    Čistá hmotnost
    3.6 G
    Průměr díry (d;dw)
    5 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    AS
    Vnější průměr
    15 MM