AS0821

Kód objednávky MRO001013---0135800
Značka INA
Pořadové číslo AS0821
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vhodné pro AXK a K811, podle DIN 5405-3/ISO 303.
  • Itemeannumber
    4012802692679
    Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C0008355
    Brand item id
    0007888130000
    Celková výška
    1 MM
    Čistá hmotnost
    2.129 G
    Průměr díry (d;dw)
    8 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    AS
    Vnější průměr
    21 MM