AS2542 INA

Kód objednávky LOZIIVJEHAXK1523666
Značka INA
Pořadové číslo AS2542
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vhodné pro AXK a K811, podle DIN 5405-3/ISO 303.
  • Itemeannumber
    4012802416404
    Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C0008368
    Brand item id
    0000195260000
    Celková výška
    1 MM
    Čistá hmotnost
    6.28 G
    Průměr díry (d;dw)
    25 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    AS
    Vnější průměr
    42 MM

Brammer alternatives  You might also like