AS3047 INA

Kód objednávky LOZIIVJEHAXK1508440
Značka INA
Pořadové číslo AS3047
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vhodné pro AXK a K811, podle DIN 5405-3/ISO 303.
  • Itemeannumber
    4012802367522
    Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C0008369
    Brand item id
    0000195420000
    Celková výška
    1 MM
    Čistá hmotnost
    7.8 G
    Průměr díry (d;dw)
    30 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    AS
    Vnější průměr
    47 MM