AS3552 INA

Kód objednávky LOZIIVJEHAXK1527437
Značka INA
Pořadové číslo AS3552
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vhodné pro AXK a K811, podle DIN 5405-3/ISO 303.
  • Itemeannumber
    4012802417272
    Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C0008370
    Brand item id
    0000195690000
    Celková výška
    1 MM
    Čistá hmotnost
    8.7 G
    Průměr díry (d;dw)
    35 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    AS
    Vnější průměr
    52 MM