Možnosti filtru
Kategorie
  • Spojovací článek řetězu (146)
  • Evropský válečkový řetěz (89)
  • Jeden zalomený článek (79)
  • Dvojitě zalomený článek (14)
  • Americký válečkový řetěz (11)
  • Letákový řetěz (1)
  • Výrobce

    139 Produkt (y) s 340 varianta (y):

    Relevantnost
    • mecaline:16B1
    • rubix:10007696
    • výrobce:856149
    • ean:3660338114458
    • Rozteč řetězu
      25.4 mm
    • Profil
      Simplex (1)
    • ISO
      16B-1
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • mecaline:MDJ.12B2
    • rubix:10007814
    • výrobce:856170
    • ean:3660338114625
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • mecaline:MCS.08B1SS
    • rubix:10007683
    • výrobce:875369
    • ean:3660338289620
    • Řetěz
      08B-1
    • Rozteč řetězu
      12.7 mm
    • Min. vnitřní šířka
      7.75 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • renold:08B1S12I
    • rubix:605097
    • ean:0673766034819
    • mecaline:MCS.06B1
    • rubix:10173495
    • výrobce:856173
    • ean:3660338114649
    • Řetěz
      06B-1
    • Rozteč řetězu
      9.525 mm
    • Min. vnitřní šířka
      5.72 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • renold:SD10B1S12I
    • rubix:604703
    • ean:0673766704118
    • mecaline:MDJ.16B1
    • rubix:10007813
    • výrobce:856165
    • ean:3660338114588
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • mecaline:MDJ.10B1SS
    • rubix:10169023
    • výrobce:875406
    • ean:3660338289927
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • renold:08B1SSS26I
    • rubix:605117
    • ean:0673766038213
    • mecaline:MCS.12B2
    • rubix:10173492
    • výrobce:856182
    • ean:3660338114724
    • Řetěz
      12B-2
    • Rozteč řetězu
      19.05 mm
    • Min. vnitřní šířka
      11.68 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • renold:12B1S12I
    • rubix:605070
    • ean:0673766034864
    • renold:SD16B1S12I
    • rubix:604708
    • ean:0673766704095
    • renold:SD05B1S12I
    • rubix:604627
    • ean:0673766704323
    • renold:SD10B2GFS26I
    • rubix:604496
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • renold:SD20B1S12I
    • rubix:604659
    • ean:0673766704088

    24 items of 139