Filtr


Průměr díry (d;dw)
Raceway průměr vnitřního kroužku
Typová řada (úroveň 1)
Třída tolerance
Vnitřní vůle ložiska
Čistá hmotnost
Šířka vnitřního kroužku (B)

Poptávka

Cena na vyžádání

Vytisknout tuto stranu

168 products found

Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce
Podrobnosti k položce:
Vnitřní kroužky IR
Kód značky: INA
Název značkové položky: IR7X10X10,5-XL
K dispozici více variant produktů
Podrobnosti k položce:
IR35X40X20 INA
Kód objednávky: LOZIIVJEHVNK1521992
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR35X40X20-XL
Název značkové položky: IR35X40X20-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 35 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 40 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 20 MM
Porovnat tento produkt
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
Vnitřní kroužky IR..IS1
Kód značky: INA
Název značkové položky: IR50X55X20-IS1-XL
K dispozici více variant produktů
Podrobnosti k položce:
IR6X9X12
Kód objednávky: MRO0010030040145081
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR6X9X12-XL
Název značkové položky: IR6X9X12-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 6 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 9 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 12 MM
Porovnat tento produkt
cena na vyžádáníKSbez DPH
Podrobnosti k položce:
IR10X14X13
Kód objednávky: MRO0010030040145087
Kód značky: INA
Pořadové číslo: IR10X14X13-XL
Název značkové položky: IR10X14X13-XL
  • - Průměr díry (d;dw): 10 MM
  • - Raceway průměr vnitřního kroužku: 14 MM
  • - Šířka vnitřního kroužku (B): 13 MM
Porovnat tento produkt
cena na vyžádáníKSbez DPH
Předchozí 1 2 3 ... Další