Řezačky nití a příslušenství

Možnosti filtru
Kategorie
  • Ruční řezačky nití a příslušenství (800)
  • Strojní řezačky nití (767)
  • Řezačky závitů na ostření pistolí (215)
  • Řezačka nití pro vyvýšené nitě (29)
  • Výrobce

    227 Produkt (y) s 1 816 varianta (y):

    Relevantnost
    • roebuck:864090
    • rubix:10158050
    • ean:3660338185533
    • Počet prvků
      15
    • Rozsah průměrů vrtání
      2,5 - 10,2 mm
    • Rozsah průměrů závitů
      3 - 12 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • roebuck:828235
    • rubix:10175050
    • ean:3660338047831
    • Min. čtyřhran
      4.6 mm
    • Max. čtyřhran
      8 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:885822
    • rubix:10186977
    • ean:3660338390784
    • Složení
      M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75.
    • Počet prvků
      33
    • Rozsah
      M3 - M12 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:885447
    • rubix:10187319
    • ean:3660338387388
    • Řezání závitů (v palcích)
      BSP 1/4
    • Průměr závitů (v palcích)
      BSP 1/4
    • Počet závitů na palec
      19
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:885863
    • rubix:10186956
    • ean:3660338391101
    • giss cutline:885263
    • rubix:10187497
    • ean:3660338385629
    • Řezání závitů (v palcích)
      UNC 1/4
    • Průměr řezání závitů
      6.35 mm
    • Počet závitů na palec
      20
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:885819
    • rubix:10186979
    • ean:3660338390760
    • giss cutline:885871
    • rubix:10186948
    • ean:3660338391187
    • giss cutline:885095
    • rubix:10187662
    • ean:3660338384004
    • Průměr řezání závitů
      7 mm
    • Závit
      1,00 mm
    • Hloubka závitu
      19 mm
    • K dispozici
      Dodací termín na požadavek

    • giss cutline:861440
    • rubix:10184365
    • ean:3660338162442
    • giss cutline:844823
    • rubix:10162139
    • ean:3660338071867
    • giss cutline:844836
    • rubix:10189374
    • ean:3660338071980
    • giss cutline:844680
    • rubix:10189299
    • ean:3660338072239
    • giss cutline:864960
    • rubix:10184461
    • ean:3660338193972
    • giss cutline:861456
    • rubix:10184382
    • ean:3660338162596
    • giss cutline:844651
    • rubix:10189389
    • ean:3660338072314
    • giss cutline:832149
    • rubix:10189415
    • ean:3660338049910
    • giss cutline:864940
    • rubix:10184473
    • ean:3660338193781
    • giss cutline:864989
    • rubix:10184451
    • ean:3660338194245
    • giss cutline:832131
    • rubix:10189358
    • ean:3660338050459

    24 items of 227